Aric - HUB 270T - Hublot Ext. IP65 IK10 650, blanc, E27 75W max., lpe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070017462

Réf. Sonepar

00058001746

Réf. Fournisseur

1746

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

75 W

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

blanc

montage en ligne continue possible

Non

adapté à une suspension

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe à incandescence

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

84 mm

diamètre externe

269 mm

Hublot Extérieur IP65 IK10 650°, blanc, E27 75W max., lampe non fournie