Aric - Porte-spot encastrable B1 pour spot D16-103mm a lampe GU10 50W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 209 mm
largeur - 142 mm
hauteur - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070017905
Réf. Sonepar
00058001790
Réf. Fournisseur
1790
Réf. Commerciale
Aric
longueur
209 mm
largeur
142 mm
hauteur
140 mm
Porte- Spot encastrable B1 pour spot Ø16-103mm, lampe GU10 50W max