Aric - CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 100W max., lampe non incl., haut.73cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 750 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070017981
Réf. Sonepar
00058001798
Réf. Fournisseur
1798
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
750 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
luminaire sur pied
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
diamètre
160 mm
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.