Aric - LUXSOL - Encastre de sol exterieur GX53
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
douille - GX53
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070018407
Réf. Sonepar
00058001840
Réf. Fournisseur
1840
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP67
douille
GX53
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
II
diamètre externe
136 mm
diamètre d'encastrement
120 mm
charge max.
500 kg
Encastré de sol Extérieur GX53
Les Atouts de l'article:
LUXSOL est un encastré de sol fonctionnant avec une douille GX53, particulièrement adapté pour l’éclairage des terrasses, le cheminement d’allée piétonne, les massifs de jardin, ou la mise en valeur de façade.Sa faible épaisseur de seulement 74mm en fait un encastré de sol pratique à installer en particulier pour les terrasses. Son recouvrement de 136mm laisse une marge suffisante par rapport à son encastrement de 120mm.Avec son indice de protection IP67, sa résistance aux chocs IK10, et sa collerette en INOX 304, font du LUXSOL un encastré qualitatif et fiable dans le temps.Basé sur un culot GX53, il permet l’utilisation de différentes sources d’éclairage, permettant de choisir des sources avec différentes températures de couleur, différentes puissances ou différents faisceaux.Fourni avec un presse-étoupe et un câble HO5RN-F d’un longueur de 2,5m, le LUXSOL est simple et rapide à mettre en ½uvre.
Les Atouts de la gamme:
Indice de protection IP67$$$Résistance mécanique IK07, jusqu’à 500kg$$$Encastré de sol à douille GX53$$$Collerette INOX 304$$$Faible profondeur de seulement 74mm$$$Cable HO5RN-F et presse étoupe fourni