Aric - WALKER 2 - Encastre Sol E27 IP67 IK10 a-lpe LED 11W 2700K 1000lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 810 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
douille - E27
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070018575
Réf. Sonepar
00058001857
Réf. Fournisseur
1857
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
810 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
douille
E27
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.52
diamètre externe
175 mm
diamètre d'encastrement
166 mm
charge max.
2000 kg
Encastré sol E27 IP67 IK10, avec lampe LED 11W 2700K 1000 lumens fournie