Aric - MODELE 300G - Encastre de mur exterieur E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070019411
Réf. Sonepar
00058001941
Réf. Fournisseur
1941
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
autre
douille
E27
source lumineuse fournie
Non
matériau de la verrine
verre opalin
adapté à un montage en saillie
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
largeur
101 mm
hauteur/profondeur
85 mm
longueur
238 mm
largeur d'encastrement
103 mm
longueur d’encastrement
239 mm
Encastré de mur Extérieur E27