Aric - SENSOR 1 (SHE-B-250) - Micro-detecteur de passage infrarouge a tete deportee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de présence
largeur - 35 mm
hauteur - 83 mm
profondeur - 19 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070019541
Réf. Sonepar
00058001954
Réf. Fournisseur
1954
Réf. Commerciale
Aric
modèle
capteur de présence
largeur
35 mm
hauteur
83 mm
profondeur
19 mm
Micro-détecteur de passage infrarouge pour luminaire, à installer dans les plafonds et les cloisons. Utilisation intérieure uniquement. Installation horizontale ou verticale. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.