Aric - Lampe LED standard E27 15W 4000K 1920lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - E27
flux lumineux - 1920...1920 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200109
Réf. Sonepar
00058020010
Réf. Fournisseur
20010
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
E27
flux lumineux
1920...1920 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1920 lm
efficacité lumineuse de la lampe
131.51 lm/W
intensité lumineuse
243 cd
angle de rayonnement
210...210 °
longueur
120 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe LED standard E27 15W 4000K 1920 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H