Aric - Lampe LED standard E27 19W 4000K 2452lm, Cl.Energ.D, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 19...19 W
Culot - E27
flux lumineux - 2452...2452 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200116
Réf. Sonepar
00058020011
Réf. Fournisseur
20011
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
19...19 W
Culot
E27
flux lumineux
2452...2452 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
67 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2452 lm
efficacité lumineuse de la lampe
129.05 lm/W
intensité lumineuse
310 cd
angle de rayonnement
200...200 °
longueur
143 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe LED standard E27 19W 4000K 2452 lumens, Cl.Energ ErP2021 = D, 15000H