Aric - Lampe standard E27 LED 9W 4000K 820lm, Cl.energ. A+, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 820...820 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200147
Réf. Sonepar
00058020014
Réf. Fournisseur
20014
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
820...820 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.56
flux lumineux effectif selon IEC 62612
820 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86.32 lm/W
intensité lumineuse
90 cd
angle de rayonnement
200...200 °
longueur
110 mm
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe standard E27 LED 9W 4000K 820 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H