Aric - Lampe spherique E27 LED 7,5W 2700K 830lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 830...830 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070200154

Réf. Sonepar

00058020015

Réf. Fournisseur

20015

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

E27

flux lumineux

830...830 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

sphère

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.52

flux lumineux effectif selon IEC 62612

667 lm

efficacité lumineuse de la lampe

110.67 lm/W

intensité lumineuse

116 cd

angle de rayonnement

200...200 °

longueur

84 mm

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Lampe sphérique E27 LED 7,5W 2700K 830 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H