Aric - Lampe deco globe E27 LED 3,5W 2200K 130lm, Cl. Energie = G, 25000H, dimm, ambree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 130...130 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200215
Réf. Sonepar
00058020021
Réf. Fournisseur
20021
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
3.5...3.5 W
Culot
E27
flux lumineux
130...130 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
125 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.85
flux lumineux effectif selon IEC 62612
130 lm
efficacité lumineuse de la lampe
42 lm/W
angle de rayonnement
360...360 °
longueur
175 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe décorative globe E27 LED 3, 5W 2200K 130 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, variable, finition ambrée