Aric - STEP DIM E27 - Lampe LED E27 8,5W 4000K 806lm, A+, 15000H, dimmable par Inter

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070200338

Réf. Sonepar

00058020033

Réf. Fournisseur

20033

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

8.5...8.5 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.52

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

94.8 lm/W

angle de rayonnement

200...200 °

longueur

110 mm

nombre de cycles min.

40000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Lampe LED E27 8,5W 4000K 806 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H, StepDim c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% 45% 15%).