Aric - Lampe LED AR111 G53 12V 12W 45 3000K 1300lm 30000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
Culot - G53
flux lumineux - 1300...1300 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200918
Réf. Sonepar
00058020091
Réf. Fournisseur
20091
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
12...12 W
Culot
G53
flux lumineux
1300...1300 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
111 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
flux lumineux effectif selon IEC 62612
979 lm
efficacité lumineuse de la lampe
108 lm/W
intensité lumineuse
1635 cd
angle de rayonnement
45...45 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
65 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
AR111
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe LED AR111 G53 12V 12W 45° 3000K 1300lm 30000h