Aric - OVO 270TP - Hublot Ext. IP65 IK10, ovale, blanc, E27 40W max., lpe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe halogène haute tension
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070022022
Réf. Sonepar
00058002202
Réf. Fournisseur
2202
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
largeur
147 mm
hauteur/profondeur
112 mm
longueur
271 mm
Hublot Extérieur IP65 IK10, ovale, blanc, E27 40W max., lampe non fournie