Aric - Lampe G9 230V LED 3,3W 3000K 350lm, Cl.energ.F, 25000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.3...3.3 W
Culot - G9
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070025542
Réf. Sonepar
00058002554
Réf. Fournisseur
2554
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
3.3...3.3 W
Culot
G9
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
17 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
350 lm
efficacité lumineuse de la lampe
106.06 lm/W
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
49 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe G9 230V LED 3,3W 3000K 350 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 25000H