Aric - Lampe LED 12-24V G4 2W 3000K ultra plate 15000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 210...210 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070028772

Réf. Sonepar

00058002877

Réf. Fournisseur

2877

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

2...2 W

Culot

G4

flux lumineux

210...210 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

10 mm

type de tension

DC

tension nominale (Un)

12...24 V

facteur de puissance (cos phi)

1

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

angle de rayonnement

280...280 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

37 mm

indice de protection (IP)

IP20

nombre de cycles min.

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

Lampe LED 12-24V G4 2W 3000K 15000H - ultra plate, elle peut servir de lampe de rechange pour les gammes S307 et S1200