Aric - Lampe GX53 LED 7W 2700K 550lm, Cl.energ.A+, 35000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - GX53

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070029427

Réf. Sonepar

00058002942

Réf. Fournisseur

2942

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

7...7 W

Culot

GX53

flux lumineux

550...550 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

75 mm

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.51

flux lumineux effectif selon IEC 62612

550 lm

efficacité lumineuse de la lampe

75.34 lm/W

finition verre/couvercle

opale

couleur

blanc

longueur

27 mm

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

35000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Lampe GX53 LED 7W 2700K 550 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 35000H