Aric - Lampe linolite S15 LED 35W 2700K 385lm 35000H Cl.Energ ErP2021 = E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
Culot - autre
flux lumineux - 320...320 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029465
Réf. Sonepar
00058002946
Réf. Fournisseur
2946
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
3.5...3.5 W
Culot
autre
flux lumineux
320...320 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
25 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
110 lm/W
intensité lumineuse
69 cd
finition verre/couvercle
opale
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
221 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
17500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe linolite S15 25x221mm LED 3,5W 2700K 385 lumens 35000H flicker free Cl.Energ ErP2021 = E Made in France