Aric - Lampe GU10 LED 6W 2700K 460lm, Cl. Energie = G, 20000H, corps blanc

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070029489

Réf. Sonepar

00058002948

Réf. Fournisseur

2948

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

6...6 W

Culot

GU10

flux lumineux

460...460 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.51

flux lumineux effectif selon IEC 62612

440 lm

efficacité lumineuse de la lampe

75.41 lm/W

intensité lumineuse

620 cd

finition verre/couvercle

clair

couleur

blanc

longueur

57 mm

nombre de cycles min.

40000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Lampe GU10 LED 6W 2700K 460 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G+, 20000H, corps plastique blanc