fin de vie

Aric - Lampe R7s 118mm, 110, LED 12W 4000K 1200lm, Cl.energ.A+, 35000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1000...1200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070029519

Réf. Sonepar

00058002951

Réf. Fournisseur

2951

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

12...12 W

Culot

R7s

flux lumineux

1000...1200 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

58 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

facteur de puissance (cos phi)

0.96

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

107.14 lm/W

intensité lumineuse

428 cd

couleur

blanc

longueur

118 mm

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

durée de vie nominale moyenne

35000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Lampe R7s 118mm, 110°, LED 12W 4000K 1200 lumens, Cl.Energ = A+, 35000H