Aric - Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806lm, Cl.energ.A+, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029564
Réf. Sonepar
00058002956
Réf. Fournisseur
2956
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.55
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
89.56 lm/W
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
220...220 °
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H