Aric - Lampe reflecteur D80 E27 LED 10W 2700K 1000lm, Cl.energ.F, 35000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - E27
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029632
Réf. Sonepar
00058002963
Réf. Fournisseur
2963
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
E27
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
80 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.6
flux lumineux effectif selon IEC 62612
628 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
intensité lumineuse
249 cd
finition verre/couvercle
opale
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
116 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
R80
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe réflecteur Ø80 E27 LED 10W 2700K 1000 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 35000H