Aric - Lampe reflecteur D122 PAR38 E27 LED 15W 4000K 1400lm, Cl.energ.A+, 35000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - E27
flux lumineux - 1400...1400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029809
Réf. Sonepar
00058002980
Réf. Fournisseur
2980
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
E27
flux lumineux
1400...1400 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
122 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.94
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1250 lm
efficacité lumineuse de la lampe
93.96 lm/W
intensité lumineuse
2986 cd
finition verre/couvercle
dépoli
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
132 mm
désignation de la lampe
PAR38
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe réflecteur Ø122 PAR38 E27 LED 15W 4000K 1400 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 35000H