• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 2992 - MULTI LED SMD GX53 7W-4000K

  • Lampe GX53 LED 7W 4000K 700lm, Cl.energ.A+, 35000H
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 2992
    • Référence Sonepar : 00058002992
    • EAN : 3170070029922
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Lampe GX53 LED 7W 4000K 700 lumens, classe énergétique A+, 35000H

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier