• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 2997 - LPE LED GU10 7W-3000K

  • Lampe GU10 LED 7W 3000K 650lm, Cl.energ.A+, 15000H
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 2997
    • Référence Sonepar : 00058002997
    • EAN : 3170070029977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Lampe GU10 LED 7W 3000K 650lm, classe énergétique A+, 15000H

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier