Aric - Lampe GU10 LED 7W 4000K 670lm, Cl.energ.A+, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - GU10
flux lumineux - 670...670 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029984
Réf. Sonepar
00058002998
Réf. Fournisseur
2998
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
GU10
flux lumineux
670...670 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.54
flux lumineux effectif selon IEC 62612
619 lm
efficacité lumineuse de la lampe
95.71 lm/W
intensité lumineuse
1400 cd
angle de rayonnement
36...36 °
longueur
57 mm
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe GU10 LED 7W 4000K 670 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H