Aric - Lampe linolite S19 LED 72W 4000K 700lm 20000H Cl.energ. F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - autre
flux lumineux - 700...700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029991
Réf. Sonepar
00058002999
Réf. Fournisseur
2999
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
autre
flux lumineux
700...700 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
38 mm
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
46...46 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.53
flux lumineux effectif selon IEC 62612
700 lm
efficacité lumineuse de la lampe
97.22 lm/W
couleur
blanc
longueur
309 mm
nombre de cycles min.
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe linolite S19 38x309mm LED 7,2W 4000K 700 lumens 20000H flicker free Cl.Energ ErP2021 = F Made in France
Les Atouts de l'article:
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C'est encore le cas avec la lampe tube linolite S19 LED 7,2W 4000K.
Avec une consommation de seulement 7W, cette lampe linolite émet un flux lumineux de 700 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d?importantes économies d?énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
Grâce à sa finition opale, sa diffusion lumineuse est homogène et confortable. Sa température de 4000K, blanc naturel, diffuse une lumière claire adaptée à une ambiance tonifiante, et un rendu des couleurs plus naturel.
Conçue et fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93, cette lampe à une durée de vie de 20'000 heures soit presque 20 ans à raison de 3 heures par jour. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d'une garantie de 3 ans.
Elle convient particulièrement à toutes les réglettes S19, en particulier les appliques réglettes Salle de bain, au-dessus d'un miroir, ou les appliques réglettes de cuisine, pour l'éclairage sous les meubles haut par exemple.
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 3000K, sous la référence 2943
Les Atouts de la gamme:
Lampe Tube Culot S19 retrofit, remplace les lampes à incandescence $$$Technologie LED, 700lm, soit 100 lumens par Watt consommé $$$Durée de vie de 20'000 heures $$$Diffuseur opale pour un meilleur confort visuel $$$Température de couleur en 4000k, pour une lumière naturelle $$$Garantie 3 ans $$$Made in France