Aric - DOMINO - Applique platre d'angle E27, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - II
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070030119
Réf. Sonepar
00058003011
Réf. Fournisseur
3011
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
D
Degré de protection (NEMA)
3
avec détecteur de mouvement
Non
largeur
210 mm
longueur
170 mm
Applique plâtre d'faisceau E27, lampe non fournie