Aric - POLO - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non incl., haut.70cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 670 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070031284
Réf. Sonepar
00058003128
Réf. Fournisseur
3128
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
670 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
luminaire sur pied
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
diamètre
159 mm
Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm