Aric - GREEN - Borne exterieure PC + T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur/profondeur - 370 mm
couleur du boîtier/corps - vert
type de luminaire - luminaire sur pied
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4006341664648
Réf. Sonepar
00058003562
Réf. Fournisseur
3562
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur/profondeur
370 mm
couleur du boîtier/corps
vert
type de luminaire
luminaire sur pied
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
nombre de lampes/modules
1
douille
E14
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
largeur
166 mm
diamètre
166 mm
Borne Extérieure avec prises PC + T