Aric - Hublot Ext. IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lpe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 42 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070036302
Réf. Sonepar
00058003630
Réf. Fournisseur
3630
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
42 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
170 mm
Hublot Extérieur IP44 IK02, ovale, blanc, E27 60W max., lampe non fournie