Aric - ORIA - Hublot Ext. IP54 IK10, rond, blanc, E27 60W max., lpe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070036494
Réf. Sonepar
00058003649
Réf. Fournisseur
3649
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
93 mm
diamètre externe
270 mm
taux de distortion harmonique
16
Hublot Extérieur IP54 IK10, rond, blanc, E27 60W max., lampe non fournie