Aric - ALVA - Plafonnier E27, D300mm, verre opale, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
adapté à un montage encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070039709
Réf. Sonepar
00058003970
Réf. Fournisseur
3970
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
verre
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
hauteur/profondeur
95 mm
diamètre externe
291 mm
Plafonnier E27, Ø300mm, verre opale, lampe non fournie