Aric - ALVA - Plafonnier E27, D450mm, verre opale, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - I
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070039716
Réf. Sonepar
00058003971
Réf. Fournisseur
3971
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
E27
matériau du boîtier/corps
verre
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
106 mm
diamètre externe
450 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
Plafonnier E27, Ø450mm, verre opale, lampe non fournie