Aric - JUDY-Rail 1all. 029 +4 spots GU10, blanc, a-lpes LED 4,6W 3000K 420lm dimm. incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1680 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070041580
Réf. Sonepar
00058004158
Réf. Fournisseur
4158
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
18.4 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1680 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
420...420 lm
puissance de lampe acceptée
5.5...5.5 W
adapté à un montage sur rail
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
4
douille
GU10
matériau de la verrine
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.7
largeur
137 mm
hauteur/profondeur
75 mm
longueur
2066 mm
diamètre externe
50 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
82 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 4158
De la gamme de produit : Judy
Désignation technique:
- Rail 1 allumage 029 2m + 4 spots gu10, blanc, avec lampes led 4,6w 3000k 420 lumens, variables fournies
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.