Aric - JUDY 01-Spot sur patere GU10, orient., a-lpe LED 4,6W 3000K 420lm dimmable incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 420 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070041597
Réf. Sonepar
00058004159
Réf. Fournisseur
4159
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
4.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
420 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
420...420 lm
puissance de lampe acceptée
4.6...4.6 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.7
largeur
67 mm
hauteur/profondeur
140 mm
longueur
67 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
82 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 4159
De la gamme de produit : Judy
Désignation technique:
- Spot sur patère gu10, noir, orientable, avec lampe led 4,6w 3000k 420 lumens, variable fournie
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée