Aric - DIANA 140 - Suspension triple E27, D140mm, verre opale, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 252 mm
couleur du boîtier/corps - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070041788
Réf. Sonepar
00058004178
Réf. Fournisseur
4178
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
acier
longueur
252 mm
couleur du boîtier/corps
chrome
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
3
douille
E27
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe de protection
I
largeur
830 mm
diamètre
140 mm
longueur des filins de suspension
1.5...1.5 mm
Suspension triple E27, Ø140mm, verre opale, lampe non fournie