Aric - COOPER-Susp. E27 60W max, D450mm, verre noir-int. cuivre structure, lp non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - lampe à incandescence
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070041948
Réf. Sonepar
00058004194
Réf. Fournisseur
4194
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
verre
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
classe de protection
II
hauteur/profondeur
213 mm
diamètre
450 mm
longueur des filins de suspension
1...1 mm
Suspension E27 60W max, Ø450mm, verre noir, intérieur cuivré structuré, lampe non fournie