Aric - FIXO 230 CX -Encastre GU10, rond, fixe, blanc, connex. s-outil, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 50...50 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070045571

Réf. Sonepar

00058004557

Réf. Fournisseur

4557

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

sans

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

hauteur/profondeur

95 mm

diamètre externe

77 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

La marque : Aric vous présente la référence : 4557

De la gamme de produit : Fixo

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, fixe, blanc, connexion sans outil, lampe non fournie

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.