Aric - LUNAR 230 CX -Encastre GU10, rond, basc., blanc, connex. s-outil, lampe non incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070045595
Réf. Sonepar
00058004559
Réf. Fournisseur
4559
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau de la verrine
sans
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
95 mm
diamètre externe
84 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
125 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
La marque : Aric vous présente la référence : 4559
De la gamme de produit : Lunar
Désignation technique:
- Encastré gu10, rond, basculant, blanc, connexion sans outil, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.