Aric - AQUASOL MINI R - Encastre de sol exterieur GU10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
douille - GU10
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070046486
Réf. Sonepar
00058004648
Réf. Fournisseur
4648
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP67
douille
GU10
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
classe de protection
I
diamètre externe
135 mm
diamètre d'encastrement
122 mm
charge max.
5000 kg
Encastré de sol Extérieur GU10