Aric - ECCO 01 - Spot sur patere GU10 50W max., orientable, blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070046622
Réf. Sonepar
00058004662
Réf. Fournisseur
4662
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
148 mm
longueur
100 mm
diamètre externe
50 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
La marque : Aric vous présente la référence : 4662
De la gamme de produit : Ecco
Désignation technique:
- Spot sur patère gu10 50w max., orientable, blanc, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.