Aric - SPEED 110 - Encastre GU5,3, rond, orientable et basc., blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070048459
Réf. Sonepar
00058004845
Réf. Fournisseur
4845
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
107 mm
diamètre externe
128 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
107 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
La marque : Aric vous présente la référence : 4845
De la gamme de produit : Speed
Désignation technique:
- Encastré gu5,3, rond, orientable et basculant, blanc, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)