Aric - FIXO - 12 - Encastre GU5,3, rond, fixe, blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070048541
Réf. Sonepar
00058004854
Réf. Fournisseur
4854
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
120 mm
diamètre externe
77 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
La marque : Aric vous présente la référence : 4854
De la gamme de produit : Fixo
Désignation technique:
- Encastré gu5,3, rond, fixe, blanc, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)