Aric - SPEED 90 - Encastre GU10, rond, basculant, blanc, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 50...50 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070048978

Réf. Sonepar

00058004897

Réf. Fournisseur

4897

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

50...50 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

réflecteur

ultra brillant

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

hauteur/profondeur

88 mm

diamètre externe

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

107 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

La marque : Aric vous présente la référence : 4897

De la gamme de produit : Speed

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, basculant, blanc, lampe non fournie

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée