fin de vie

Aric - BIRDY - Downlight IP44, rond, fixe, 110, LED integ. 9W 4000K 800lm, aut. Vol.2

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070500407

Réf. Sonepar

00058050040

Réf. Fournisseur

50040

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

8.6 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

800 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

845...845 lm

puissance de lampe acceptée

11...11 W

adapté à un montage encastré

Oui

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

55...55 mA

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

taux de distortion harmonique

30

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.91

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

65 mm

longueur

65 mm

diamètre externe

110 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

longueur d’encastrement

95 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

93.02 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

Downlight IP44, rond, fixe, 110°, LED intégrée 9W 4000K 800 lumens, autorisé Volume 2