Aric - METROPOLIS - Downlight,rectgl,bascul,70,LED integ.30W 4000K 2700lm 30000h,blanc

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070500872

Réf. Sonepar

00058050087

Réf. Fournisseur

50087

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

30 W

température de couleur

4200...4200 K

flux lumineux utile

2700 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

30...30 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre opalin

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

153 mm

hauteur/profondeur

127 mm

longueur

241 mm

largeur d'encastrement

134 mm

longueur d’encastrement

28 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

La marque : Aric vous présente la référence : 50087

De la gamme de produit : Metropolis

Désignation technique:

  • Downlight, rectangulaire, basculant, faisceau 70°, led intégrée 30w 4000k 2700 lumens, 30000h, blanc

Les atouts de l'article :

  • Afin de créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaires (bureaux), Commerce et Industrie, des lampes 4200 Kelvins sont utilisées.
  • Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée