Aric - RANDY 1 - Downlight rond, orientable, blanc, 50, LED integ 13W 4000K 1300lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.42 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1300 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501237
Réf. Sonepar
00058050123
Réf. Fournisseur
50123
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
14.42 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1300 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1300...1300 lm
puissance de lampe acceptée
13...13 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.97
hauteur/profondeur
88 mm
diamètre externe
112 mm
efficience du luminaire
90.15 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
14
La marque : Aric vous présente la référence : 50123
De la gamme de produit : Randy
Désignation technique:
- Downlight rond, orientable, en aluminium blanc, 50°, led intégrée 13w 4000k 1300 lumens 40000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée