Aric - RANDY 2 - Downlight rond, orientable, blanc, 70, LED integ 25W 4000K 3000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501244
Réf. Sonepar
00058050124
Réf. Fournisseur
50124
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
28.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
25.5...25.5 W
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
140...140 mA
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
138 mm
longueur
138 mm
diamètre externe
162 mm
largeur d'encastrement
162 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
150 mm
efficience du luminaire
104.17 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
La marque : Aric vous présente la référence : 50124
De la gamme de produit : Randy
Désignation technique:
- Downlight rond, orientable, en aluminium blanc, 70°, led intégrée 25w 4000k 3000 lumens 40000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.